WILO ITALIA - WIL2205861 YONOS GIGA2.0-D 40/1-8/0,55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - ja
Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4062679109923
Artikelnummer
WIL2205861
Herstellernummer
2205861
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
ja
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
1 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
1870 1/min
Pompa doppi alta effic. mot. vent. Wilo Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55,DN 40,0.6kW


