WILO ITALIA - WIL2205859 YONOS GIGA2.0-D 40/1-13/1,1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - ja
Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4062679109909
Artikelnummer
WIL2205859
Herstellernummer
2205859
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
ja
Motorausgangsleistung (P2):
1 kW
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
1 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
2100 1/min
Pompa doppi alta effic. mot. vent. Wilo Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/1,1,DN 40,1.1kW


