WILO ITALIA - WIL2205001 YONOS GIGA2.0-I 65/1-20/4,0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Motorausgangsleistung (P2) - 3 kW
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 6 A
Packung
1 ST
EAN
4062679106724
Artikelnummer
WIL2205001
Herstellernummer
2205001
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Motorausgangsleistung (P2):
3 kW
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
6 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
2960 1/min
Pompa sing. alta effic. mot. vent. Wilo Yonos GIGA2.0-I 65/1-20/4,0,DN 65,3.9kW


