WILO ITALIA - WIL2191924 Stratos GIGA 100/2-22/11 - 2191924
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 20 A
Motorausgangsleistung (P2) - 11 kW
Isolationsklasse nach IEC - F
Packung
1 ST
EAN
4048482819730
Artikelnummer
WIL2191924
Herstellernummer
2191924
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
20 A
Motorausgangsleistung (P2):
11 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
2900 1/min
Einbaulänge:
500 mm
Schutzart (IP):
IP55
Selbstansaugend:
nein