WILO ITALIA - WIL2175528 TOP-Z65/10 DM PN6/10 RG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Schutzart (IP) - IPX4D
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 2 A
Aufgenommene Motorleistung (P1) - 1050 kW
Packung
1 ST
EAN
4048482742823
Artikelnummer
WIL2175528
Herstellernummer
2175528
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Schutzart (IP):
IPX4D
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
2 A
Aufgenommene Motorleistung (P1):
1050 kW
Isolationsklasse nach IEC:
H
Drehzahl:
2900 1/min
Pompa standard con rotore bagnato Wilo TOP-Z65/10, 3x400V, PN6/10, DN65, 700W Impianti di circolazione per acqua potabile nell'industria e nella tecnica edilizia.


