WILO ITALIA - WIL2175512 TOP-Z30/10 DM PN6/10 RG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Schutzart (IP) - IPX4D
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 0 A
Aufgenommene Motorleistung (P1) - 310 kW
Packung
1 ST
EAN
4048482742663
Artikelnummer
WIL2175512
Herstellernummer
2175512
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Schutzart (IP):
IPX4D
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
0 A
Aufgenommene Motorleistung (P1):
310 kW
Isolationsklasse nach IEC:
H
Drehzahl:
2900 1/min
Pompa standard con rotore bagnato Wilo TOP-Z30/10, 3x400V, PN6/10, G2, 180W


