WILO ITALIA - WIL2170248 STRATOS GIGA-D 100/1-33/6,0 - 2170248
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - ja
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 11 A
Motorausgangsleistung (P2) - 6 kW
Isolationsklasse nach IEC - F
Packung
1 ST
EAN
4048482708768
Artikelnummer
WIL2170248
Herstellernummer
2170248
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
11 A
Motorausgangsleistung (P2):
6 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
3800 1/min
Einbaulänge:
450 mm
Schutzart (IP):
IP55
Selbstansaugend:
nein
Pompa doppi alta effic. mot. vent. Wilo Stratos GIGA-D 100/1-33/6,0,DN100,6kW
IstruzioniPDF


