WILO ITALIA - WIL2170246 STRATOS GIGA-D 100/1-17/3,7
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - ja
Motorausgangsleistung (P2) - 3 kW
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 7 A
Packung
1 ST
EAN
4048482708744
Artikelnummer
WIL2170246
Herstellernummer
2170246
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
ja
Motorausgangsleistung (P2):
3 kW
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
7 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Einbaulänge:
450 mm
Drehzahl:
2300 1/min
Selbstansaugend:
nein
Pompa doppi alta effic. mot. vent. Wilo Stratos GIGA-D 100/1-17/3,7,DN100,3.7kW


