WILO ITALIA - WIL2170242 STRATOS GIGA-D 80/1-21/3,5
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - ja
Motorausgangsleistung (P2) - 3 kW
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 6 A
Packung
1 ST
EAN
4048482708706
Artikelnummer
WIL2170242
Herstellernummer
2170242
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
ja
Motorausgangsleistung (P2):
3 kW
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
6 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Einbaulänge:
360 mm
Drehzahl:
3100 1/min
Selbstansaugend:
nein
Pompa doppi alta effic. mot. vent. Wilo Stratos GIGA-D 80/1-21/3,5,DN80,3kW


