WILO ITALIA - WIL2170226 Stratos GIGA-D 40/1-25/1,6
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - ja
Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 2 A
Packung
1 ST
EAN
4048482708546
Artikelnummer
WIL2170226
Herstellernummer
2170226
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
ja
Motorausgangsleistung (P2):
1 kW
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
2 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Einbaulänge:
280 mm
Drehzahl:
4620 1/min
Selbstansaugend:
nein
Pompa doppi alta effic. mot. vent. Wilo Stratos GIGA-D 40/1-25/1,6,DN40,1.6kW


