WILO ITALIA - WIL2170132 STRATOS GIGA 80/1-37/5,3 - 2170132
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 9 A
Motorausgangsleistung (P2) - 5 kW
Isolationsklasse nach IEC - F
Packung
1 ST
EAN
4048482750385
Artikelnummer
WIL2170132
Herstellernummer
2170132
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
9 A
Motorausgangsleistung (P2):
5 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
3750 1/min
Einbaulänge:
360 mm
Schutzart (IP):
IP55
Selbstansaugend:
nein
Pompa sing. alta effic. mot. vent. Wilo Stratos GIGA 80/1-37/5,3,DN80,5.3kW
IstruzioniPDF


