Startseite

WILO ITALIA - WIL2170113 STRATOS GIGA 40/1-32/2,2

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2170113 STRATOS GIGA 40/1-32/2,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - nein

  • Motorausgangsleistung (P2) - 2 kW

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Nennstrom - 3 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048482793948

Artikelnummer

WIL2170113

Herstellernummer

2170113

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

nein

Motorausgangsleistung (P2):

2 kW

Schutzart (IP):

IP55

Frequenz:

50/60 Hz

Nennstrom:

3 A

Isolationsklasse nach IEC:

F

Einbaulänge:

280 mm

Drehzahl:

4620 1/min

Selbstansaugend:

nein

Pompa sing. alta effic. mot. vent. Wilo Stratos GIGA 40/1-32/2,2,DN40,2.2kW