WILO ITALIA - WIL2164668 STRATOS MAXO-Z 25/0,5-12 PN10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Drehzahlregelung Motor - eingebaut
Schutzart (IP) - IPX4D
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4048482700106
Artikelnummer
WIL2164668
Herstellernummer
2164668
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Schutzart (IP):
IPX4D
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
1 A
Energieeffizienzindex (EEI):
0
Aufgenommene Motorleistung (P1):
295 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F


