WILO ITALIA - WIL2158953 DP-E 65/130-4/2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - ja
Motorausgangsleistung (P2) - 4 kW
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 12 A
Packung
1 ST
EAN
4048482649221
Artikelnummer
WIL2158953
Herstellernummer
2158953
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
ja
Motorausgangsleistung (P2):
4 kW
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
12 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Einbaulänge:
340 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Pompa doppia mot. vent. risp. en. Wilo DP-E 65/130-4/2,DN65,4kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.


