WILO ITALIA - WIL2158943 DP-E 40/130-2,2/2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - ja
Motorausgangsleistung (P2) - 2 kW
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 7 A
Packung
1 ST
EAN
4048482649139
Artikelnummer
WIL2158943
Herstellernummer
2158943
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
ja
Motorausgangsleistung (P2):
2 kW
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
7 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Einbaulänge:
320 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Pompa doppia mot. vent. risp. en. Wilo DP-E 40/130-2,2/2,DN40,2.2kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.


