WILO ITALIA - WIL2158830 IP-E 80/110-4/2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Motorausgangsleistung (P2) - 4 kW
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 10 A
Packung
1 ST
EAN
4048482647326
Artikelnummer
WIL2158830
Herstellernummer
2158830
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Motorausgangsleistung (P2):
4 kW
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
10 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Einbaulänge:
360 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Pompa sing. ventil. risp. energ. Wilo IP-E 80/110-4/2,DN80,4kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.


