WILO ITALIA - WIL2158816 IP-E 40/120-1,5/2 - 2158816
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 5 A
Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW
Isolationsklasse nach IEC - F
Packung
1 ST
EAN
4048482646688
Artikelnummer
WIL2158816
Herstellernummer
2158816
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
5 A
Motorausgangsleistung (P2):
1 kW
Isolationsklasse nach IEC:
F
Drehzahl:
2900 1/min
Einbaulänge:
320 mm
Schutzart (IP):
IP55
Pompa sing. ventil. risp. energ. Wilo IP-E 40/120-1,5/2,DN40,1.5kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.
IstruzioniPDF


