WILO ITALIA - WIL2158815 IP-E 40/115-0,55/2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Motorausgangsleistung (P2) - 0 kW
Art der Drehzahlregelung - stufenlos
Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
4048482603391
Artikelnummer
WIL2158815
Herstellernummer
2158815
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Motorausgangsleistung (P2):
0 kW
Art der Drehzahlregelung:
stufenlos
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Gusseisen
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50/60 Hz
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
Gußeisen GG 25 (GJL-250)
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Nennstrom:
1 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Einbaulänge:
250 mm
Motor mit verlängerter Achse:
ja
Drehzahl:
2900 1/min
Selbstansaugend:
nein


