WILO ITALIA - WIL2153672 IL-E 65/200-15/2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Motorausgangsleistung (P2) - 15 kW
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50/60 Hz
Nennstrom - 26 A
Packung
1 ST
EAN
4048482548388
Artikelnummer
WIL2153672
Herstellernummer
2153672
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Motorausgangsleistung (P2):
15 kW
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50/60 Hz
Nennstrom:
26 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Einbaulänge:
475 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Pompa sing. ventil. risp. energ. Wilo IL-E 65/200-15/2,DN65,15kW Pompaggio di acqua di riscaldamento (secondo VDI 2035), acqua fredda e miscele di acqua/glicole senza sostanze abrasive negli impianti di riscaldamento, condizionamento e refrigerazione.


