WILO ITALIA - WIL2153671 IL-E 65/170-11/2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Motorausgangsleistung (P2) - 11 kW
Art der Drehzahlregelung - stufenlos
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50/60 Hz
Packung
1 ST
EAN
4048482548371
Artikelnummer
WIL2153671
Herstellernummer
2153671
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Motorausgangsleistung (P2):
11 kW
Art der Drehzahlregelung:
stufenlos
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50/60 Hz
Drehzahlregelung Motor:
eingebaut
Nennstrom:
18 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Einbaulänge:
430 mm
Motor mit verlängerter Achse:
nein
Drehzahl:
2900 1/min
Selbstansaugend:
nein


