WILO ITALIA - WIL2152929 IPL 32/125-1,1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 2 A
Packung
1 ST
EAN
4048482580913
Artikelnummer
WIL2152929
Herstellernummer
2152929
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Motorausgangsleistung (P2):
1 kW
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
2 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Einbaulänge:
260 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Pompa singola standard mot. ventil. Wilo IPL 32/125-1,1/2,,3x400V,1.1kW


