WILO ITALIA - WIL2121228 IPL 80/115-2,2/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Motorausgangsleistung (P2) - 2 kW
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 4 A
Packung
1 ST
EAN
4048482215006
Artikelnummer
WIL2121228
Herstellernummer
2121228
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Motorausgangsleistung (P2):
2 kW
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
4 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Einbaulänge:
360 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Pompa singola standard mot. ventil. Wilo IPL 80/115-2,2/2,,3x400V,2.2kW


