WILO ITALIA - WIL2121218 IPL 65/115-1,5/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom (BEP) - 36.58 m³/h
Doppelpumpe - nein
Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) - 1032 kPa
Werkstoff des Pumpengehäuses - Gusseisen
Packung
1 ST
EAN
4048482214894
Artikelnummer
WIL2121218
Herstellernummer
2121218
Hersteller
WIL
Volumenstrom (BEP):
36.58 m³/h
Doppelpumpe:
nein
Motorausgangsleistung (P2):
1 kW
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP):
1032 kPa
Werkstoff des Pumpengehäuses:
Gusseisen
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50 Hz
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses:
Gußeisen GG 25 (GJL-250)
Nennstrom:
3 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Einbaulänge:
340 mm
Drehzahl:
2900 1/min


