WILO ITALIA - WIL2121210 IPL 50/130-2,2/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Motorausgangsleistung (P2) - 2 kW
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 4 A
Packung
1 ST
EAN
4048482214818
Artikelnummer
WIL2121210
Herstellernummer
2121210
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Motorausgangsleistung (P2):
2 kW
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
4 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Einbaulänge:
340 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Pompa singola standard mot. ventil. Wilo IPL 50/130-2,2/2,,3x400V,2.2kW


