WILO ITALIA - WIL2121201 IPL 40/120-1,5/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Doppelpumpe - nein
Motorausgangsleistung (P2) - 1 kW
Schutzart (IP) - IP55
Frequenz - 50 Hz
Nennstrom - 3 A
Packung
1 ST
EAN
4048482214726
Artikelnummer
WIL2121201
Herstellernummer
2121201
Hersteller
WIL
Doppelpumpe:
nein
Motorausgangsleistung (P2):
1 kW
Schutzart (IP):
IP55
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
3 A
Isolationsklasse nach IEC:
F
Einbaulänge:
320 mm
Drehzahl:
2900 1/min
Pompa singola standard mot. ventil. Wilo IPL 40/120-1,5/2,,3x400V,1.5kW


