Startseite

WILO ITALIA - WIL2059857 TOP-Z30/10 EM PN6/10 RG

KopierenKopieren
WILO ITALIA - WIL2059857 TOP-Z30/10 EM PN6/10 RG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Doppelpumpe - nein

  • Drehzahlregelung Motor - ohne

  • Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen

  • Schutzart (IP) - IPX4D

  • Frequenz - 50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4016322864295

Artikelnummer

WIL2059857

Herstellernummer

2059857

Hersteller

WIL

Doppelpumpe:

nein

Drehzahlregelung Motor:

ohne

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IPX4D

Frequenz:

50 Hz

Einbaulänge:

180 mm

Nennstrom:

1 A

Aufgenommene Motorleistung (P1):

335 kW

Isolationsklasse nach IEC:

H

Drehzahl:

2900 1/min

Impiegabile per impianti di circolazione per acqua calda potabile nell'industria e nella tecnica edilizia. Pompa di ricircolo con rotore bagnato con raccordo a bocchettone o a flangia, stadi di velocità preimpostabili per l’adattamento delle prestazioni. Equipaggiamento e funzionamento Tre stadi di velocità per l'adattamento manuale delle prestazioni Pompe con motore monofase: P2 fino a 90W: protezione interna contro temperature elevate di avvolgimento non consentite P2 = 180W: motore con protezione integrale grazie a contatti di protezione avvolgimento in abbinamento ad un apparecchio di sgancio Pompe con motore trifase: P2 fino a 90W: protezione interna contro temperature elevate di avvolgimento non consentite P2 ≥ 180W: Protezione integrale del motore con elettronica di sgancio integrata Segnale di errore Contatto per segnalazione cumulativa di blocco Spia per indicazione del senso di rotazione Alimentazione di rete 3~230V con spina di commutazione opzionale Corpo pompa in bronzo oghisa grigia (acciaio inossidabile a seconda del modello) Flangia combinata PN 6/PN 10 (con DN 40 - DN 65) Gusci termoisolanti Funzioni supplementari grazie a moduli Protect C di completamento: segnalazione di blocco SSM come contatto di apertura libero da potenziale segnalazione funzionamento SBM come contatto di chiusura libero da potenziale ingresso di comando "Prioritario Off" tramite contatto esterno libero da potenziale (contatto di apertura) rilevamento di blocco Protezione integrale del motore con apparecchio di sgancio Riarmo Gestione pompa doppia (due pompe singole installate parallelamente): funzionamento principale/di riserva (automatico scambio pompe per blocco/scambio pompa in base al tempo)