WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.282.5327.0 INSUL. JUMPER BARIVB WKFN 6 - 3 - Z7.282.5327.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 41 A
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - gelb
Packung
10 ST
EAN
4015573932579
Artikelnummer
WIEZ7.282.5327.0
Herstellernummer
Z7.282.5327.0
Hersteller
WIE
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
41 A
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
ja


