Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.268.2027.0 CONNECTION PLUG IVB WKF 1,5-20 - Z7.268.2027.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.268.2027.0 CONNECTION PLUG  IVB WKF 1,5-20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 20

  • Isoliert - ja

  • Montageart - steckbar

  • Rastermaß - 4.2 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 10 ST

EAN

4015573732056

Artikelnummer

WIEZ7.268.2027.0

Herstellernummer

Z7.268.2027.0

Hersteller

WIE

Anzahl der gebrückten Klemmen:

20

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Rastermaß:

4.2 mm

Farbe:

gelb

INSUL. JUMPER BAR IVB WKF 1 5-20 Wieland , Ponticello per morsetti componibili