Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.3750.0 SNO 1012K-CAC/DC 24V - R1.188.3750.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.3750.0 SNO 1012K-CAC/DC 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4049088129520

Artikelnummer

WIER1.188.3750.0

Herstellernummer

R1.188.3750.0

Hersteller

WIE

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Versorgungsspannung DC:

20.4...26.4 V

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Auswertung der Eingänge:

einkanalig

Mit Starteingang:

ja

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

2

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Breite:

22.5 mm

Höhe:

106.5 mm

Tiefe:

91.5 mm

SNO 1012K-CAC DC 24V Wieland , Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza