WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.2070.0 SNV4076SL-A 30SDC 24V - R1.188.2070.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Geeignet für Tragschienenmontage - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4046521300157
Artikelnummer
WIER1.188.2070.0
Herstellernummer
R1.188.2070.0
Hersteller
WIE
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
20.4...26.4 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Mit Starteingang:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
3
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
3
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Stoppkategorie nach IEC 60204:
1
Breite:
45 mm
Höhe:
96.5 mm
Tiefe:
114 mm


