WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.0990.0 SNO4063K-A AC/DC 24V 50-60HZ (A) - R1.188.0990.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015573809895
Artikelnummer
WIER1.188.0990.0
Herstellernummer
R1.188.0990.0
Hersteller
WIE
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
20.4...26.4 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
3
Versorgungsspannung DC:
20.4...26.4 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit Starteingang:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
3
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
96.5 mm
Tiefe:
114 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
20.4...26.4 V


