WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.0940.1 SNZ4052K-A AC 115-120V(B)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge - sonstige
Mit Starteingang - nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich - ja
Packung
1 ST
EAN
4015573809680
Artikelnummer
WIER1.188.0940.1
Herstellernummer
R1.188.0940.1
Hersteller
WIE
Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge:
sonstige
Mit Starteingang:
nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit Rückführkreis:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
97.8...132 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Typklasse für Sicherheitsanforderungen nach EN 574:
Typ III C
Breite:
22.5 mm
Höhe:
96.5 mm
Tiefe:
114 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
97.8...132 V


