WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.0590.0 SNE4004K-A AC/DC 24V (A) - R1.188.0590.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level d
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015573808645
Artikelnummer
WIER1.188.0590.0
Herstellernummer
R1.188.0590.0
Hersteller
WIE
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
20.4...26.4 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
4
Versorgungsspannung DC:
20.4...26.4 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
3
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit Starteingang:
nein
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
4
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
96.5 mm
Tiefe:
114 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
20.4...26.4 V


