Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.0530.1 SNZ4052K-A AC/DC24V (B) - R1.188.0530.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.0530.1 SNZ4052K-A AC/DC24V (B)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge - sonstige

  • Mit Starteingang - nein

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 2

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Tragschienenmontage möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573808515

Artikelnummer

WIER1.188.0530.1

Herstellernummer

R1.188.0530.1

Hersteller

WIE

Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge:

sonstige

Mit Starteingang:

nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

2

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...26.4 V

Typklasse für Sicherheitsanforderungen nach EN 574:

Typ III C

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Breite:

22.5 mm

Höhe:

96.5 mm

Tiefe:

114 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Relè bimanuale SNZ4052K-A AC/DC 24V (B) Modulo di sicurezza, comandi bimanuali EN 574 tipo IIIC, azionamento a due canali, 2 blocchi avviamento con contatti NC/NA, controllo di sincronismo canali, 2 linee di comando, 1 uscita di segnalazione, 24 Vca/cc 50-60 Hz, morsetti a vite estraibili