WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.100.0626.0 SMA 0626MAGNET SWITCH SET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 2
Packung
1 ST
EAN
4049088175428
Artikelnummer
WIER1.100.0626.0
Herstellernummer
R1.100.0626.0
Hersteller
WIE
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
88 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
14 mm
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gesicherter Schaltabstand AUS:
16 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
4 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Min. Ausgangsstrom:
5 mA
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein


