WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.100.0249.0 SMA 0249MAGNET SWITCH SET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Gehäusebauform - Quader
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 5...48 V
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Packung
1 ST
EAN
4049088232367
Artikelnummer
WIER1.100.0249.0
Herstellernummer
R1.100.0249.0
Hersteller
WIE
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
5...48 V
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
5...48 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
5...48 V
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Umgebungstemperatur:
-25...75 °C
Min. Ausgangsstrom:
5 mA
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein


