WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.100.0229.0 SMA 0229 SET D.INTERR.MAGN - R1.100.0229.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Betätigung - Magnet
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Breite des Sensors - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
4049088014567
Artikelnummer
WIER1.100.0229.0
Herstellernummer
R1.100.0229.0
Hersteller
WIE
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
14 mm
Länge des Sensors:
88 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gesicherter Schaltabstand AUS:
18 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
7 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Min. Ausgangsstrom:
5 mA
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
5...48 V
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja
Schaltabstand:
3 mm
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP67


