WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.100.0228.0 SMA 0228MAGNET SWITCH SET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0 
- Gehäusebauform - Quader 
- Ausführung des Schaltausgangs - sonstige 
- Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel 
- Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 2 
Packung
- 1 ST 
EAN
4049088143786
Artikelnummer
WIER1.100.0228.0
Herstellernummer
R1.100.0228.0
Hersteller
WIE
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
5...48 V
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Min. Ausgangsstrom:
5 mA
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein


