Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.100.0129.0 SMA 0129MAGNET SWITCH SET - R1.100.0129.0

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.100.0129.0 SMA 0129MAGNET SWITCH SET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Betätigung - Magnet

  • Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Breite des Sensors - 26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4049088014512

Artikelnummer

WIER1.100.0129.0

Herstellernummer

R1.100.0129.0

Hersteller

WIE

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Breite des Sensors:

26 mm

Höhe des Sensors:

13 mm

Länge des Sensors:

36 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gesicherter Schaltabstand AUS:

17 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

8 mm

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Min. Ausgangsstrom:

5 mA

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

5...48 V

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

ja

Schaltabstand:

0.5 mm

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Set interruttore magnete SMA 0129 Sensore di sicurezza e magnete, anti-manomissione, design quadrato, misure LxPxA: 36x26x13mm, contatto NO/contatto NO, tipo di protezione: IP67, attacco M8