Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE99.300.0028.0 DISTRIBUTOR BOXWVB 5 AC 20A 250/400V

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE99.300.0028.0 DISTRIBUTOR BOXWVB 5 AC 20A 250/400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art des Verteilers - Verteilerblock

Packung

  • 24 ST

EAN

4049088142345

Artikelnummer

WIE99.300.0028.0

Herstellernummer

99.300.0028.0

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Art des Verteilers:

Verteilerblock

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

7

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

rot

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Halogenfrei:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Brandlast:

0.404 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

2

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

170 mm

Höhe:

30 mm

Breite:

120 mm

Befestigungsmöglichkeit:

integriert

NO DESCRIPTION Wieland , Derivazione precablata ad innesto per impianti civili