Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.443.7030.1 CONNEC.WITH CABLERST20I4KSBS 25 70SW - 96.443.7030.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.443.7030.1 CONNEC.WITH CABLERST20I4KSBS 25   70SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Art der konfektionierten Leitung - Verbindungskabel

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573927117

Artikelnummer

WIE96.443.7030.1

Herstellernummer

96.443.7030.1

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP66

Art der konfektionierten Leitung:

Verbindungskabel

Ausführung Seite 1:

Buchse

Ausführung Seite 2:

Stecker

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Gesamtlänge:

7000 mm

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

H07RN-F

Kabeldurchmesser:

12.1...14 mm

Mantel-Farbe:

schwarz

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3, PE

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

100 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

60 °C

Halogenfrei:

nein

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

CONNEC.WITH CABLERST20I4KSBS 25 70SW Wieland , Cavo precablato con connettori ad innesto per impianti civili