Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.233.1053.1 CAVO PRECONFEZ. RST20I3K1B- 25G 10SW - 96.233.1053.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.233.1053.1 CAVO PRECONFEZ. RST20I3K1B- 25G 10SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Art der konfektionierten Leitung - Geräte-Anschlussleitung

Packung

  • 1 ST

EAN

4049088286483

Artikelnummer

WIE96.233.1053.1

Herstellernummer

96.233.1053.1

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP66

Art der konfektionierten Leitung:

Geräte-Anschlussleitung

Ausführung Seite 1:

Buchse

Ausführung Seite 2:

freies Leitungsende

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Gesamtlänge:

1000 mm

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

H07RN-F

Kabeldurchmesser:

10.9...14 mm

Abmantellänge:

35 mm

Abisolierlänge:

9 mm

Mantel-Farbe:

schwarz

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

100 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

90 °C

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.884 kWh

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

CONNEC.WITH CABLE RST20I3K1B- 25G 10SW Wieland , Cavo precablato con connettori ad innesto per impianti civili