WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.230.1004.1 INSTALL. COUPLERRST20I3K1-S 75P 10SW - 96.230.1004.1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 6 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP66
Art der konfektionierten Leitung - Geräte-Anschlussleitung
Packung
75 ST
EAN
4049088026553
Artikelnummer
WIE96.230.1004.1
Herstellernummer
96.230.1004.1
Hersteller
WIE
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
6 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge:
1000 mm
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabeltyp:
H05VV-F
Kabeldurchmesser:
6.5...6.9 mm
Abmantellänge:
35 mm
Abisolierlänge:
9 mm
Mantel-Farbe:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Halogenfrei:
nein
Brandlast:
0.317 kWh
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca


