Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.071.4053.1 BUCHSENTEIL+ZE RST20I7S B1 ZR1 SW - 96.071.4053.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.071.4053.1 BUCHSENTEIL+ZE RST20I7S B1 ZR1    SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 7

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 100 ST

EAN

4049088423840

Artikelnummer

WIE96.071.4053.1

Herstellernummer

96.071.4053.1

Hersteller

WIE

Ausführung:

Buchse

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

7

Schutzart (IP):

IP66

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

6...10 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.2...1.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.2...1.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.323 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

84 mm

Höhe:

34.6 mm

Breite:

34.6 mm

BUCHSENTEIL ZE RST20I7S B1 ZR1 SW Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili