Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.062.4053.6 MALE CONNECTOR RST20I6S S1 ZR1 TB04 - 96.062.4053.6

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.062.4053.6 MALE CONNECTOR RST20I6S S1 ZR1    TB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 6

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 100 ST

EAN

4049088423581

Artikelnummer

WIE96.062.4053.6

Herstellernummer

96.062.4053.6

Hersteller

WIE

Ausführung:

Stecker

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

6

Schutzart (IP):

IP66

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

6...10 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.2...1.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.2...1.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

3, 2, 1, N, PE, L

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

blau

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.317 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

80 mm

Höhe:

34.6 mm

Breite:

34.6 mm

MALE CONNECTOR RST20I6S S1 ZR1 TB04 Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili