Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.052.4553.9 CONNETTORE SPINA RST20I5S S1 ZR3SV BL07 - 96.052.4553.9

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.052.4553.9 CONNETTORE SPINA RST20I5S S1 ZR3SV BL07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 5

  • Ausführung - Stecker

  • Anschlussart - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573983649

Artikelnummer

WIE96.052.4553.9

Herstellernummer

96.052.4553.9

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

5

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

18...18 mm

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3, 4, 5

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

blau

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.357 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

94.5 mm

Höhe:

35.4 mm

Breite:

35.4 mm

Connettori RST20I5S S1 ZR3SV BL0