Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.052.4153.1 CONNETTORE SPINA RST20I5S S1 ZR2 V SW - 96.052.4153.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.052.4153.1 CONNETTORE SPINA RST20I5S S1 ZR2 V SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 5

  • Ausführung - Stecker

  • Anschlussart - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573862142

Artikelnummer

WIE96.052.4153.1

Herstellernummer

96.052.4153.1

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

5

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

14...14 mm

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

3, N, PE, 2, 1

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.284 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

80.4 mm

Höhe:

34.6 mm

Breite:

34.6 mm

Connettori RST20I5S S1 ZR2 V SW