Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.051.4351.4 FEM.C.W.STR-REL.RST20I5S B1 ZRYS L BR01 - 96.051.4351.4

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.051.4351.4 FEM.C.W.STR-REL.RST20I5S B1 ZRYS L BR01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 100 ST

EAN

4015573958876

Artikelnummer

WIE96.051.4351.4

Herstellernummer

96.051.4351.4

Hersteller

WIE

Ausführung:

Buchse

Bemessungsspannung:

50 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP66

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

10...14 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.75...4 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.75...4 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3, 4, 5

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

sonstige

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.515 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

95.9 mm

Höhe:

38 mm

Breite:

59 mm

FEM.C.W.STR-REL.RST20I5S B1 ZRYS L BR01 Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili