Startseite

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.050.0153.1 DISTRIBUTOR BOXRST20I5B 3P1 F G SW - 96.050.0153.1

KopierenKopieren
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.050.0153.1 DISTRIBUTOR BOXRST20I5B 3P1 F  G  SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Anzahl der Eingänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015573936454

Artikelnummer

WIE96.050.0153.1

Herstellernummer

96.050.0153.1

Hersteller

WIE

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

3

Pol-Kennzeichnung:

3, N, PE, 2, 1

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Halogenfrei:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

100 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Brandlast:

1.985 kWh

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

versilbert

Verschmutzungsgrad:

3

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

162 mm

Höhe:

57.2 mm

Breite:

104 mm

Art des Verteilers:

Kombi-Verteilerblock

DISTRIBUTOR BOXRST20I5B 3P1 F G SW Wieland , Derivazione precablata ad innesto per impianti civili