WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.041.4253.1 FEM.C.W.STR-REL.RST20I4S B1 ZRX SW - 96.041.4253.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP66
Packung
100 ST
EAN
4015573893863
Artikelnummer
WIE96.041.4253.1
Herstellernummer
96.041.4253.1
Hersteller
WIE
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
6...10 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.75...4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.75...1.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3, PE
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Brandlast:
0.518 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
96 mm
Höhe:
38 mm
Breite:
59 mm


